{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 320 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 Nm - 50 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,5 Nm | |
Hmotnost | 430 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | dotykový | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ano | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 240 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655500 50 | |
EAN / GTIN | 4560138443880 | |
Číslo výrobce | DB50N-S |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem 50 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
10 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
7 140,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 3/8 | 3/8 |
Ukazatel | analogová | analogová |
Signalizace spuštění | dotykový | optický |
Data lze protokolovat | ne | ne |
Rozsah utahovacích momentů | 5 ;50 | 10 ;50 |
Celková délka L | 320 | 332 |
Maximální utahovací moment | 50 | 50 |