{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 280 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 691 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 35 Nm - 280 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 5 Nm | |
Hmotnost | 1 650 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | dotykový | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ano | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 600 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655500 280 | |
EAN / GTIN | 4580135821061 | |
Číslo výrobce | DB280N-1/2-S |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem 280 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
15 173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
10 526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Signalizace spuštění | dotykový | optický |
Data lze protokolovat | ne | ne |
Hmotnost | 1 650 | 1 650 |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | Vlečná ručička |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | nelze nastavit |