Momentový klič „Slipper“ bez stupnice 1,5 Nm

Artiklové číslo: 657765 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 196,00 CZK / ks
  • 1 196,00 CZK / ks
  • 5 044,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±4
  • Bitový upínač: D 6,3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální utahovací moment 1,5 Nm
    Nastavení utažení Utahování doprava
    Přesnost měření utahovacího momentu ±4 %
    Bitový upínač D 6,3
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Celková délka L 124 mm
    Rozsah utahovacích momentů 0,15 Nm - 1,5 Nm
    Hmotnost 130 g
    Signalizace spuštění akustický; dotykový
    Princip vypínání mechanická kluzná spojka
    Typ připojení Upínání bitu 1/4 palce
    Měřicí technika mechanická
    Data lze protokolovat ne
    Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
    Feedback s vypínáním
    Přepínatelné rozlišení Nm
    Měření Krouticí moment
    Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
    Norma DIN EN ISO 6789
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 657765 1,5
    EAN / GTIN 4045197608895
    Číslo výrobce 657765 1,5

    Popis

    Provedení:

    Speciální, prokluzující vypínací mechanismus brání spolehlivě neúmyslnému přetažení.
    Jednoramenný momentový klíč bez stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.
    Držák bitů s magnetem pro upínání bitů 1/4 palce.
    Ergonomická a lehká rukojeť, nejlépe vhodná pro nízké hodnoty utahovacích momentů.

    Výhoda:

    Jemný vypínací mechanismus umožňuje práci na obtížně přístupných místech.

    Funkce:

    Při dosažení nastavené hodnoty utažení se klíč zřetelně a hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Speciální vypínací mechanismus zajišťuje, že budou nastavené hodnoty utahovacích momentů spolehlivě dosaženy, ale nebudou překročeny.

    Použití:

    Pro střední až větší série.

    Norma:

    Testováno dle DIN EN ISO 6789.

    Přesnost:

    ±4 % z nastavené hodnoty.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorce:

    l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
    l2 = seřízená rozteč momentového klíče
    l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
    l4 = rozteč nástrčného nástroje
    L = celková délka nástroje
    T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
    T2 = předepsaný krouticí moment

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku