{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 200 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 %; ±3 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 stupeň | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Rozhraní | USB rozhraní; Rozhraní Bluetooth | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | HCT | |
Celková délka L | 530 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 30 lbfft - 148 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 354 lbfin - 1 770 lbfin | |
Rozlišení | 0,1 Nm | |
Úhlové rozlišení | 0,1 stupeň | |
Hmotnost | 1 460 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 34,1 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | dotykový; akustický; dotykový | |
Princip vypínání | Vibrační motor | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 3,4 Ah | |
Jmenovité napětí | 3,6 V | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Úhlopříčka displeje | 2,8 palec | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin | |
Měření | Krouticí moment; Úhel otočení | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 422 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 456 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655010 200 | |
EAN / GTIN | 4062406298036 | |
Číslo výrobce | 655010 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Elektronický momentový / úhlový klíč HCT, Maximální utahovací moment: 200Nm
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
20 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání
15 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
20 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Úhlopříčka displeje | 2,8 palec | 2 palec | 2,8 palec |
Celková délka L | 530 mm | 535 mm | 530 mm |
Hmotnost | 1 460 g | 1 360 g | 1 460 g |
Maximální utahovací moment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Jmenovité napětí | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V |
Rozhraní | USB rozhraní; Rozhraní Bluetooth | Rozhraní Bluetooth | USB rozhraní |