Provedení:
- Displej: Velký, kontrastní TFT displej 2 palce se širokým pozorovacím úhlem. S ukazatelem stavu baterie.
- Pevná ráčna s přepínací páčkou.
- Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (hodnota v reálném čase).
- Režimy: zobrazující krouticí moment; vypínací krouticí moment.
- Možné bezdrátové aplikace: Aplikace HCT pro Windows a mobilní aplikace HCT. Zkušební přístroj má obousměrné rozhraní. Zkušební přístroj je však možné obsluhovat také samostatně (bez aplikace).
- Aplikace: K aktivaci aplikace HCT pro Windows budete potřebovat rádiový přijímač (dongle) Bluetooth 49 8999 Stick (licence) a software aplikace Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). Mobilní aplikace HCT je dostupná zdarma pro systémy iOS a Android.
- Datový výstup: Přes Bluetooth. Pomocí aplikace formou souboru .csv nebo přímo na momentovém klíči pomocí HID rozhraní pro jednoduchou a pohodlnou digitální dokumentaci.
- Rádiové schválení: Momentové klíče s rozhraním Bluetooth mají platné schválení pro bezdrátový radioprovoz ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, v Norsku, v Turecku a ve Velké Británii.
- Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo).
- Výstražné signály jsou haptické (vibrace), optické (změna barvy na displeji) a akustické (bzučák). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Čas předběžného varování lze nastavit individuálně.
- Jednoduché zadávání odpichů: Při použití prodloužení se musí zadat jen nová hodnota (další rozteč). Odpadá pracný výpočet pomocí vzorců.
- Třída ochrany IP40
- 1složková rukojeť momentového klíče zajišťuje dobrou ergonomii a vysoký přenos síly.
- Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
- Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
- Tovární nastavení: Je možné zpětné nastavení na tovární nastavení.
- Čas a datum na klíči se aktualizuje automaticky, jakmile je spojen s aplikací.
- Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, počítadlem zatížení a datem kalibrace.
- Upozornění na kalibraci: Podle počtu zatížení.
- Funkce počítání: Počitadlo zatížení se volitelně zobrazuje na obrazovce. Tuto hodnotu můžete kdykoli resetovat.
- Poslední měření: Poslední provedené měření lze rychle a snadno vyvolat na hlavní obrazovce.
- Prémiová výbava: Měření úhlu otáčení je možné podle potřeby individuálně aktivovat formou doplňkové licence pomocí našeho GO DIGITAL STORE. Najdete ji stránkách http://ho7.eu./holex-hct.
Měrná jednotka: Nm, lbfft, lbfin.
Výhoda:
Aktualizujte aplikaci a firmware Bluetooth vašeho momentového klíče HCT, abyste mohli plně využít výhod! Firmware aplikace od 1.1.10, firmware Bluetooth od 1.3.6.
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsPřednosti rádiového přenosu s Bluetooth:
- Jednoduchý přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho chytrého telefonu – dongle není nutný.
- Volnost pohybu: Žádné rušivé kabely pro přenos dat.
- Nezávislé na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do vaší aplikace.
- Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.
Norma:
Testováno dle DIN EN ISO 6789.
Přesnost:
Krouticí moment: Ve směru hodinových ručiček ±2 %, proti směru hodinových ručiček ±3 %.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorce:
l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment
Rozsah dodávky:
1 běžný Li-Ion akumulátor typ 18650 3,6V / 3400 mAh (nabíjení možné přímo v nástroji přes USB-C konektor). Včetně stabilního plastového kufříku.
Poznámka:
Vhodné přídavné akumulátory k dostání pod č.
081574 vel. 3500. Nabíječka pro 4 akumulátory volitelně k dostání pod č.
081590 vel. 4ULTRA.