Akumulátorový článek Li-Ion, dobíjecí 3500 mAh

Artiklové číslo: 081574 3500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kapacita (mAh) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Chemické složení Li-Ion
Mezinárodní konstrukční velikost 18650
Jmenovité napětí 3,6 V
Kapacita akumulátoru 3 500 mAh
Nabíjecí ano
Hmotnost jednoho kusu 114 g
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081574 3500
EAN / GTIN 4013674118564
Číslo výrobce 1307-0001

Popis

Provedení:

Akumulátorové články s ochranným zapojením. Velmi nízké samovybíjení a vysoká energetická účinnost. Ochrana před zkratem, přebíjením, přetížením a hlubokým vybíjením.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku