{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 %; ±3 % | |
Rozhraní | Rozhraní Bluetooth | |
Připojení aplikace | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | HCT | |
Celková délka L | 398,5 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 Nm - 50 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
Rozlišení | 0,01 Nm | |
Hmotnost | 755 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | Elektromechanické spuštění | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ baterií | 18650 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081574 3500 | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 3,4 Ah | |
Jmenovité napětí | 3,6 V | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Úhlopříčka displeje | 2 palec | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením; s vypínáním; akustický signál | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 330,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655025 50 | |
EAN / GTIN | 4062406390051 | |
Číslo výrobce | 655025 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronický momentový klíč HCT, Maximální utahovací moment: 50Nm
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
13 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
10 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
18 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
18 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnost | 755 g | 860 g | 890 g | 890 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | Vlečná ručička | digitální, nastavitelný | digitální, nastavitelný |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 330,5 mm | 307 mm | 337,2 mm | 337,2 mm |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč |