{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 %; ±3 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 stupeň | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Rozhraní | USB rozhraní | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 407,5 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 Nm - 50 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
Rozlišení | 0,01 Nm | |
Úhlové rozlišení | 0,1 stupeň | |
Hmotnost | 890 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 28 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | dotykový; akustický; dotykový | |
Princip vypínání | Vibrační motor | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ baterií | 18650 | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 3,4 Ah | |
Jmenovité napětí | 3,6 V | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Úhlopříčka displeje | 2,8 palec | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin | |
Měření | Krouticí moment; Úhel otočení | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 309,2 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 337,2 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655013 50 | |
EAN / GTIN | 4062406577902 | |
Číslo výrobce | 655013 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Elektronický momentový / úhlový klíč, Maximální utahovací moment: 50Nm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
18 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
18 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
13 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Rozsah utahovacích momentů | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Celková délka L | 407,5 mm | 407,5 mm | 398,5 mm |
Maximální utahovací moment | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±3 %; ±3 % |
Měřicí technika | elektronické | elektronické | elektronické |