{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 %; ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 388 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 Nm - 50 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 8 lbfft - 37 lbfft | |
Rozlišení | 0,01 Nm | |
Hmotnost | 860 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | LR3 | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ne | |
Úhlopříčka displeje | 2,8 palec | |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 307 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655550 50 | |
EAN / GTIN | 4045197804327 | |
Číslo výrobce | 655550 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronický momentový klíč s digitálním číselným úchylkoměrem 50 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
10 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
18 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
13 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
18 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Hmotnost | 860 | 890 | 755 | 890 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Měřicí technika | elektronické | elektronické | elektronické | elektronické |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 307 | 337,2 | 330,5 | 337,2 |