{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 200 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 %; ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 535 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Rozlišení | 0,1 Nm | |
Hmotnost | 1 470 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | LR3 | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ne | |
Úhlopříčka displeje | 3,5 palec | |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 447 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655550 200 | |
EAN / GTIN | 4045197727855 | |
Číslo výrobce | 655550 200 |