Coin Driver krátký 45 mm

Artiklové číslo: 664311 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce SwissGrip
    Délka čepele 45 mm
    Celková délka 100 mm
    Materiál rukojeti nárazuvzdorný polypropylen
    Povrch niklováno a chromováno
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 664311 45
    EAN / GTIN 7610733269600
    Číslo výrobce 8126.9-45

    Popis

    Provedení:

    Silová rukojeť s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

    Použití:

    Pro vyšroubování plastových šroubů a uzavíracích zátek (např. kryt přihrádky na baterie).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku