Digitální číselníkový úchylkoměr HCT rozlišení 0,01 mm 12,5 mm

Artiklové číslo: 434008 12,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 500,00 CZK / ks
  • 623,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Bluetooth rozhraní
  • Obal: stabilní box
  • Bezdrátový přenos dat: HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HCT
Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 12,5 mm
Přepínatelný odečet 0,01 mm
Přepínatelný odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,025 mm
Rozhraní Bluetooth rozhraní
Měřicí síla 0,8 – 1,4 N
Upínací stopka ⌀ h7 8 mm
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 58 mm
Tloušťka pouzdra 26 mm
Obal stabilní box
Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Úchylkoměr
Jmenovité napětí 3 V

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434008 12,5
EAN / GTIN 4062406735012
Číslo výrobce 434008 12,5

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr kompaktní konstrukce s kontrastním digitálním displejem.
  • Změna směru počítání.
  • Velmi úzké pouzdro.

Provedení s Bluetooth 5.0. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím zařízení Human Interface Device (HID).
USB-C rozhraní pro napájení.

Rozsah dodávky:

Včetně pouzdra s poutkem a 1 baterie č. 081560 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku