{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HCT | |
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,035 mm | |
Rozhraní | Bluetooth rozhraní | |
Měřicí síla | 0,8 – 1,7 N | |
Upínací stopka ⌀ h7 | 8 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Tloušťka pouzdra | 26 mm | |
Obal | stabilní box | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Úchylkoměr | |
Jmenovité napětí | 3 V |
Katalogové číslo | 434008 25 | |
EAN / GTIN | 4062406735029 | |
Číslo výrobce | 434008 25 |