{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 30 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 %; ±3 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 stupeň | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Rozhraní | USB rozhraní; Rozhraní Bluetooth | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | HCT | |
Celková délka L | 370 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 6 Nm - 30 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 4,5 lbfft - 22 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 53 lbfin - 266 lbfin | |
Rozlišení | 0,01 Nm | |
Úhlové rozlišení | 0,1 stupeň | |
Hmotnost | 735 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 21,1 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | dotykový; akustický; dotykový | |
Princip vypínání | Vibrační motor | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 3,4 Ah | |
Jmenovité napětí | 3,6 V | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Úhlopříčka displeje | 2,8 palec | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin | |
Měření | Krouticí moment; Úhel otočení | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 282 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 303 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655010 30 | |
EAN / GTIN | 4062406297602 | |
Číslo výrobce | 655010 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronický momentový / úhlový klíč HCT, Maximální utahovací moment: 30Nm
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
17 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
7 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
10 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
13 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
17 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Ukazatel | digitální | digitální | digitální | digitální | digitální |
Rozsah utahovacích momentů | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Hmotnost | 735 g | 1 400 g | 700 g | 590 g | 735 g |
Maximální utahovací moment | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Měřicí technika | elektronické | elektronické | elektronické | elektronické | elektronické |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | digitální, nastavitelný | Vlečná ručička | digitální, nastavitelný | digitální, nastavitelný |