{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | HCT | |
Norma | výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 12,5 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,001 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,00005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,003 mm | |
Rozhraní | Rozhraní Bluetooth® | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Měřicí síla | 0,65 – 0,90 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Funkce Preset | ano | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál pláště | hliník | |
⌀ pouzdra | 59,5 mm | |
Tloušťka pouzdra | 32,9 mm | |
Oko na zadní straně úchylkoměru | ne | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo |
434342 12,5
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4062406720193
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
434342 12,5
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |