Provedení:
- Displej: Velký vysoce kontrastní TFT displej 1,3 palce se širokým pozorovacím úhlem, otočný, pro pohodlné čtení z displeje bez ohledu na použití. S indikací baterie a paměti. Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně.
- Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (hodnota v reálném čase).
- Režimy: zobrazující krouticí moment; vypínací krouticí moment. Je možné programovat až 100 jednotlivých šroubovacích operací. Opakující se šroubovací operace lze shrnout do postupového scénáře (až 10 postupových scénářů, každý s až 10 operacemi). Šroubovací operace a postupové scénáře je možné programovat jak přímo na klíči, tak také pohodlně pomocí aplikace.
- Možné bezdrátové aplikace: Aplikace HCT pro Windows a v mobilním provedení. Momentový šroubovák má obousměrné rozhraní, lze jej však ovládat i samostatně (bez aplikace).
- Aplikace: K aktivaci aplikace HCT pro Windows je potřeba rádiový přijímač (dongle) Bluetooth® č. 498999 vel. STICK (licence) a softwarová aplikace pro Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilní aplikace HCT je dostupná zdarma pro systémy iOS a Android.
- Místo v paměti: 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času).
- Datový výstup: Možné pomocí Bluetooth® nebo USB-C. Pomocí Bluetooth®: Pomocí aplikace formou souboru .csv nebo přímo na momentovém šroubováku pomocí HID rozhraní pro jednoduchou a pohodlnou digitální dokumentaci. Pomocí USB-C-rozhraní: Data je možné exportovat jako soubor .csv.
- Rádiové schválení: Momentové šroubováky s rozhraním Bluetooth® mají platné schválení pro bezdrátový provoz ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, Norsku, Turecku a Velké Británii.
- Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a pro zabezpečení šroubovacích operací a postupových scénářů. Kromě toho lze nastavit, že v případě chybného dotažení šroubu je možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
- Výstražné signály jsou haptické (vibrace), optické (změna barvy na displeji, dobře viditelný LED kruh 180° s „funkcí semaforu“) a akustické (bzučák). Čas předběžného varování lze nastavit individuálně.
- Třída ochrany IP40.
- 2složková rukojeť momentového šroubováku zajišťuje speciální ergonomii a vysoký přenos síly.
- Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
- Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
- Tovární nastavení: Možnost provedení resetu do továrního nastavení.
- Čas a datum na momentovém šroubováku se aktualizuje automaticky, jakmile je výrobek spojen s aplikací.
- Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, počítadlem zatížení a datem kalibrace.
- Upozornění na kalibraci: Podle počtu zatížení.
- Tolerance: Můžete nastavit tři typy tolerance. Relativní tolerance v %, absolutní tolerance v nastavených jednotkách a toleranční pásmo.
- Rychlovýměnná spojovací stopka s magnetickým držákem pro bity.
- Měrné jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
Výhoda:
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsVýhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:
- Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
- Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
- Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
- Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.
Funkce:
IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.
Norma:
Testováno dle DIN EN ISO 6789.
Přesnost:
Krouticí moment: Ve směru a proti směru hodinových ručiček± 2 %.
Rozsah dodávky:
Datový kabel USB-C, 1 komerčně dostupný akumulátor Li-Ion typ 18650 3,6 V/3 400 mA (nabíjení možné přímo v nástroji přes konektor USB-C). Včetně stabilního plastového kufříku.
Poznámka:
Vhodné přídavné akumulátory k dostání pod č.
081574 vel. 3500. Nabíječka pro 4 akumulátory volitelně k dostání pod č.
081590 vel. 4ULTRA.
Warning:
Stanovené použití- Pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
- Pro utahování doleva a doprava.
- Pro průmyslové použití.
- Před použitím temperujte po dobu 30 minut na teplotu místnosti.
- Používejte pouze při bezpečné stabilitě a dostatečné volnosti pohybu.
- Rukojeť udržujte v čistotě. V případě použití před použitím vyčistěte.
- Před použitím zkontrolujte z hlediska technicky bezvadného a provozně bezpečného stavu.
- Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
- Po pádu nebo kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole a kalibraci.
- Používejte jen v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
- Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.
- Nepoužité zástrčky vždy zakryjte.
Nesprávné použití- Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
- Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového šroubováku, nástrčného nástroje a šroubení.
- Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
- Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
- Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
- Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
- Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.