{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | HCT | |
Norm | ISO 13385 | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,02 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | |
Rozhraní | rozhraní Bluetooth | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalená | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Mezinárodní konstrukční velikost | CR2032 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412781 150 | |
EAN / GTIN | 4062406773922 | |
Číslo výrobce | 412781 150 |