{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 850 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 %; ±3 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 stupeň | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Rozhraní | USB rozhraní; Bluetooth rozhraní | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | HCT | |
Celková délka L | 1 226 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 170 Nm - 850 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 1 505 lbfin - 7 523 lbfin | |
Rozlišení | 0,1 Nm | |
Úhlové rozlišení | 0,1 stupeň | |
Hmotnost | 4 200 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | optický; akustický; haptický | |
Princip vypínání | Vibrační motor | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 3,4 Ah | |
Jmenovité napětí | 3,6 V | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Úhlopříčka displeje | 2,8 palec | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin | |
Měření | Krouticí moment; Úhel otáčení | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 1 141 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655010 850 | |
EAN / GTIN | 4067263290506 | |
Číslo výrobce | 655010 850 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Elektronický momentový / úhlový klíč HCT 850 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
32 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
32 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Maximální utahovací moment | 850 | 850 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Měřicí technika | elektronické | elektronické |
Feedback | se zobrazením | se zobrazením |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč |