{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 10 mm | |
Délka klíče L | 158 mm | |
Šířka čelisti b | 22,7 mm | |
Výška čelisti h1 | 5,1 mm | |
Výška očka h2 | 7,3 mm | |
⌀ očka D | 20,2 mm | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614905 10 | |
EAN / GTIN | 3662424064982 | |
Číslo výrobce | 467BR.10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
754,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 090 ks okamžitě k dodání
327,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 991 ks okamžitě k dodání
538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání
335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 075 ks okamžitě k dodání
514,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 548 ks okamžitě k dodání
268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 783 ks okamžitě k dodání
403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 004 ks okamžitě k dodání
344,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | chromovaný | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | chromovaný |
⌀ očka D | 20,2 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,8 mm |
Délka klíče L | 158 mm | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 153 mm | 153 mm | 160 mm |
Rozměr klíče | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Šířka čelisti b | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 22 mm |