{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Délka klíče L | 190 mm | |
Šířka čelisti b | 30,8 mm | |
Výška čelisti h1 | 5,9 mm | |
Výška očka h2 | 9 mm | |
⌀ očka D | 27 mm | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614905 14 | |
EAN / GTIN | 3662424065026 | |
Číslo výrobce | 467BR.14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
923,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 706 ks okamžitě k dodání
376,00 CZK
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
494 ks okamžitě k dodání
618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
659 ks okamžitě k dodání
626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
713 ks okamžitě k dodání
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Délka klíče L | 190 mm | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 193 mm |
Rozměr klíče | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Výška očka h2 | 9 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,7 mm |
Výška čelisti h1 | 5,9 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 5,3 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |