{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet klíčů | 10 | |
Rozměr klíče | 8 mm; 10 mm; 16 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Obal | plastový držák | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614915 10 | |
EAN / GTIN | 3662424068416 | |
Číslo výrobce | 467BR.JP10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v držáku přepínatelné 15° zalomené, Počet klíčů: 10
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
8 970,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 352 ks okamžitě k dodání
4 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet klíčů | 10 | 10 |
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | chromovaný | chromovaný |
Přepínatelná ráčna | ano | ne |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Maticový klíč | Klíče |