{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 16 mm | |
Délka klíče L | 208 mm | |
Šířka čelisti b | 34,9 mm | |
Výška čelisti h1 | 6,6 mm | |
Výška očka h2 | 9,9 mm | |
⌀ očka D | 30 mm | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614905 16 | |
EAN / GTIN | 3662424065040 | |
Číslo výrobce | 467BR.16 |