{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 17 mm | |
Délka klíče L | 225 mm | |
Šířka čelisti b | 36,8 mm | |
Výška čelisti h1 | 6,6 mm | |
Výška očka h2 | 10,3 mm | |
⌀ očka D | 31,7 mm | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614905 17 | |
EAN / GTIN | 3662424065057 | |
Číslo výrobce | 467BR.17 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený 17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
1 051,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 583 ks okamžitě k dodání
440,00 CZK
133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 958 ks okamžitě k dodání
721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 055 ks okamžitě k dodání
719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 956 ks okamžitě k dodání
462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
⌀ očka D | 31,7 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Rozměr klíče | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Výška očka h2 | 10,3 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Výška čelisti h1 | 6,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |