{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6000 Joker | |
Rozměr klíče | 18 mm | |
Délka klíče L | 235 mm | |
Šířka čelisti b | 39 mm | |
Výška čelisti h1 | 9 mm | |
Výška očka h2 | 11 mm | |
⌀ očka D | 33,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 80 | |
Úhel uchopení | 4,5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614870 18 | |
EAN / GTIN | 4013288212658 | |
Číslo výrobce | 05073278001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000, Rozměr klíče: 18mm
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
1 076,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 538 ks okamžitě k dodání
464,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
608 ks okamžitě k dodání
755,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
941 ks okamžitě k dodání
788,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 729 ks okamžitě k dodání
379,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
519 ks okamžitě k dodání
620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 452 ks okamžitě k dodání
488,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 4,5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
⌀ očka D | 33,8 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Šířka čelisti b | 39 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 39,5 mm |
Výška čelisti h1 | 9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 6,7 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče | Klíče | Klíče |