{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6000 Joker | |
Rozměr klíče | 17 mm | |
Délka klíče L | 224 mm | |
Šířka čelisti b | 37,2 mm | |
Výška čelisti h1 | 8,5 mm | |
Výška očka h2 | 10,5 mm | |
⌀ očka D | 32,7 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 80 | |
Úhel uchopení | 4,5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614870 17 | |
EAN / GTIN | 4013288165282 | |
Číslo výrobce | 05073277001 | |
Výrobce | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |