Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou JOKER 6000,, Počet klíčů: 11

Artiklové číslo: 614880 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6000 Joker 11 Set 1
Počet klíčů 11
Rozměr klíče 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Poloha kroužku 0 stupeň
Počet břitů 80
Úhel uchopení 4,5 stupeň
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Obal Skládací pouzdro
Rozměry velikostí klíčů metrické
Koncový doraz na straně čelisti ano
Přídržná funkce na straně čelisti ano
S výkyvnou hlavou ne
Přepínatelná ráčna ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614880 11
EAN / GTIN 4013288167521
Číslo výrobce 05020013001
Výrobce Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614870: vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku