{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6000 Joker | |
Rozměr klíče | 19 mm | |
Délka klíče L | 246 mm | |
Šířka čelisti b | 42 mm | |
Výška čelisti h1 | 9,5 mm | |
Výška očka h2 | 11 mm | |
⌀ očka D | 34,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 80 | |
Úhel uchopení | 4,5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614870 19 | |
EAN / GTIN | 4013288212641 | |
Číslo výrobce | 05073279001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000, Rozměr klíče: 19mm
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
1 108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 982 ks okamžitě k dodání
482,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
936 ks okamžitě k dodání
788,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
495,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 376 ks okamžitě k dodání
819,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 906 ks okamžitě k dodání
393,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 980 ks okamžitě k dodání
643,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 048 ks okamžitě k dodání
506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | chromovaný |
⌀ očka D | 34,8 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Délka klíče L | 246 mm | 250 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Rozměr klíče | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Výška očka h2 | 11 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |