Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 15 mm

Artiklové číslo: 614870 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6000 Joker
Rozměr klíče 15 mm
Délka klíče L 200 mm
Šířka čelisti b 32,3 mm
Výška čelisti h1 7,8 mm
Výška očka h2 9,2 mm
⌀ očka D 28,5 mm
Poloha kroužku 0 stupeň
Počet břitů 80
Úhel uchopení 4,5 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Přepínatelná ráčna ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614870 15
EAN / GTIN 4013288212573
Číslo výrobce 05073275001

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku