{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 18 mm | |
Délka klíče L | 223 mm | |
Šířka čelisti b | 38,4 mm | |
Výška čelisti h1 | 7,4 mm | |
Výška očka h2 | 10,8 mm | |
⌀ očka D | 33,4 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614828 18 | |
EAN / GTIN | 4062406649821 | |
Číslo výrobce | 614828 18 |