{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 787 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 20 mm | |
Závit G | M20 | |
Délka L | 315 mm | |
Délka závitu b | 190 mm | |
Úzká šířka kamene a | 19,7 mm | |
Šířka kamene e | 32 mm | |
Výška k | 12 mm | |
Druh produktu | Šroub do drážek |
Katalogové číslo | 375305 2020315 | |
EAN / GTIN | 4020772084134 | |
Číslo výrobce | 84137 |