{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 787 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 22 mm | |
Závit G | M20 | |
Délka L | 80 mm | |
Délka závitu b | 55 mm | |
Úzká šířka kamene a | 21,7 mm | |
Šířka kamene e | 35 mm | |
Výška k | 14 mm | |
Druh produktu | Šroub do drážek |
Katalogové číslo | 375305 222080 | |
EAN / GTIN | 4020772080617 | |
Číslo výrobce | 80614 |