{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 787 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 42 mm | |
Závit G | M36 | |
Délka L | 250 mm | |
Délka závitu b | 175 mm | |
Úzká šířka kamene a | 41,6 mm | |
Šířka kamene e | 65 mm | |
Výška k | 26 mm | |
Druh produktu | Šroub do drážek |
Katalogové číslo | 375305 4236250 | |
EAN / GTIN | 4020772080747 | |
Číslo výrobce | 80747 |