{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 787 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 28 mm | |
Závit G | M24 | |
Délka L | 160 mm | |
Délka závitu b | 110 mm | |
Úzká šířka kamene a | 27,7 mm | |
Šířka kamene e | 44 mm | |
Výška k | 18 mm | |
Druh produktu | Šroub do drážek |
Katalogové číslo | 375305 2824160 | |
EAN / GTIN | 4020772080662 | |
Číslo výrobce | 80663 |