{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 787 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 18 mm | |
Závit G | M16 | |
Délka L | 63 mm | |
Délka závitu b | 45 mm | |
Úzká šířka kamene a | 17,7 mm | |
Šířka kamene e | 28 mm | |
Výška k | 10 mm | |
Druh produktu | Šroub do drážek |
Katalogové číslo | 375305 181663 | |
EAN / GTIN | 4020772080570 | |
Číslo výrobce | 80572 |