{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 787 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 8 mm | |
Závit G | M8 | |
Délka L | 80 mm | |
Délka závitu b | 50 mm | |
Úzká šířka kamene a | 7,7 mm | |
Šířka kamene e | 13 mm | |
Výška k | 6 mm | |
Druh produktu | Šroub do drážek |
Katalogové číslo | 375305 8880 | |
EAN / GTIN | 4020772080389 | |
Číslo výrobce | 80382 |