{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NC8 | |
Typ | 125 | |
Provedení | Upínací systém přes nulový bod | |
Upínací síla do maximálně | 40 kN | |
Hmotnost | 35 kg | |
Celková délka L | 483 mm | |
Délka základního tělesa a | 398 mm | |
Šířka můstku B1 −0,05 | 126 mm | |
Rozsah upínání b | 0 mm - 182 mm | |
Výška základního tělesa C −0,02 | 100 mm | |
Rozsah upnutí d | 131 mm - 313 mm | |
Výška čelistí h | 39,5 mm | |
Podélná drážka l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Příčná drážka n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | NC8 | |
Počet závitů pro doraz obrobku | 4 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 360405 125MX | |
EAN / GTIN | 2050002046979 | |
Číslo výrobce | 6921684024042 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC vysokotlaký svěrák NC8, Typ: 125MX
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
75 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
61 991,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
67 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
73 899,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
43175,00 CZK
36 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | NC8 | LC-GARANT | HiPo | HiPo | HOLEX NC |
Celková délka L | 483 mm | 446 mm | 512 mm | 512 mm | 441 mm |
Hmotnost | 35 kg | 34 kg | 35 kg | 35 kg | 30 kg |
Upínací síla do maximálně | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
Příčná drážka n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák |