{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | NC8 | |
Typ | 125 | |
Provedení | Upínací systém přes nulový bod | |
Upínací síla do maximálně | 40 kN | |
Hmotnost | 43 kg | |
Celková délka L | 615 mm | |
Délka základního tělesa a | 530 mm | |
Šířka můstku B1 −0,05 | 126 mm | |
Rozsah upínání b | 0 mm - 314 mm | |
Výška základního tělesa C −0,02 | 100 mm | |
Rozsah upnutí d | 87 mm - 445 mm | |
Výška čelistí h | 39,5 mm | |
Podélná drážka l H7 | 20 mm | |
m | 278 mm | |
Příčná drážka n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 216 mm | |
t | 144 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | NC8 | |
Počet závitů pro doraz obrobku | 7 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 360405 125L | |
EAN / GTIN | 4250364403375 | |
Číslo výrobce | 6921918010055 |