NC vysokotlaký svěrák NC8 90

Artiklové číslo: 360405 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada NC8
    Typ 90
    Provedení Upínací systém přes nulový bod
    Upínací síla do maximálně 28 kN
    Hmotnost 15 kg
    Celková délka L 339 mm
    Délka základního tělesa a 283 mm
    Šířka můstku B1 −0,05 90 mm
    Rozsah upínání b 0 mm - 126 mm
    Výška základního tělesa C −0,02 80 mm
    Rozsah upnutí d 91 mm - 217 mm
    Výška čelistí h 34 mm
    Podélná drážka l H7 20 mm
    m 112 mm
    Příčná drážka n H7 20 mm
    r ±0,015 73 mm
    t 97 mm
    Barevné kódy pro odpovídající příslušenství NC8
    Počet závitů pro doraz obrobku 3
    Druh produktu Strojní svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 360405 90
    EAN / GTIN 4250364403252
    Číslo výrobce 6921908000055

    Popis

    Provedení:

    Malá konstrukční velikost: Optimální poměr rozsah upínání / celková délka. Požadovaný upínací tlak lze přednastavit bez použití nářadí: v 11 stupních: šířka čelistí 90 mm, ve 4 stupních: šířka čelistí 125 / 160 / 200 mm. Zvlášť tuhé základní těleso z GJS-60, horní a dolní strana a boční plochy broušené, přesnost párování 0,02 mm.
    Charakteristika:
    Zcela zakryté, bezúdržbové a nitridované vřeteno!
    • Zvýšená funkční spolehlivost.
    • Optimalizovaná ochrana proti třískám
    • Minimální čištění
    Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy s nulovým bodem, rozteč 200 mm.

    Použití:

    Horizontálně nebo bočně použitelné, protože boční plochy jsou broušené s přesností -0,05mm.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 2 stupňovitých čelistí (= standard!), 1 ruční kliky, 4 upínek.

    Zvláštní příslušenství:

    • Upínací čep č. 360025 - 25 M10.

    Poznámka:

    • Rozměry / rozhraní čelistí NC 8 jsou shodné s provedením Allmatic TC / LC.
    • NC 8 (č. 360405) nahrazuje produkty LC (č. 360500) a TC (č. 360400).
    • Velikosti 125 MX a 125 LX jsou dodávány s čelistmi č. 361295 125 a č. 361296 125.
    • Bez čelních otvorů pro prodloužení!

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku