{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NC8 | |
Typ | 200 | |
Provedení | Upínací systém přes nulový bod | |
Upínací síla do maximálně | 60 kN | |
Hmotnost | 60 kg | |
Celková délka L | 615 mm | |
Délka základního tělesa a | 530 mm | |
Šířka můstku B1 −0,05 | 164 mm | |
Rozsah upínání b | 0 mm - 246 mm | |
Výška základního tělesa C −0,02 | 115 mm | |
Rozsah upnutí d | 189 mm - 435 mm | |
Výška čelistí h | 60 mm | |
Podélná drážka l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Příčná drážka n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | NC8 | |
Počet závitů pro doraz obrobku | 5 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 360405 200 | |
EAN / GTIN | 4250364403412 | |
Číslo výrobce | 6921928010055 |