{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | HOLEX NC | |
Typ | 125 | |
Upínací síla do maximálně | 40 kN | |
Maximální rozsah upnutí | 230 mm | |
Hmotnost | 30 kg | |
Celková délka L | 441 mm | |
Délka základního tělesa a | 398,5 mm | |
Šířka základního tělesa | 126 mm | |
Rozsah upínání b | 0 mm - 182 mm | |
Výška základního tělesa C −0,02 | 95 mm | |
Celková výška F | 134,5 mm | |
Rozsah upnutí d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Podélná drážka l H8 | 20 mm | |
Příčná drážka n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HOLEX NC | |
Počet závitů pro doraz obrobku | 2 | |
Rozměr klíče OK | 14 mm | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 360565 125 | |
EAN / GTIN | 4062406401474 | |
Číslo výrobce | 360565 125 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
NC vysokotlaký svěrák 125
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
43 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
61 991,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
67 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HOLEX NC | LC-GARANT | HiPo |
Celková délka L | 441 | 446 | 512 |
Hmotnost | 30 | 34 | 35 |
Rozsah upnutí d | 48 ;230 | 131 ;313 | 131 ;313 |
Upínací síla do maximálně | 40 | 40 | 40 |
Příčná drážka n H7 | 20 | 20 | 20 |
Druh produktu | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák |