{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX NC | |
Typ | 160 | |
Upínací síla do maximálně | 60 kN | |
Maximální rozsah upnutí | 317 mm | |
Hmotnost | 67 kg | |
Celková délka L | 573 mm | |
Délka základního tělesa a | 530 mm | |
Šířka základního tělesa | 164 mm | |
Rozsah upínání b | 0 mm - 245 mm | |
Výška základního tělesa C −0,02 | 110 mm | |
Celková výška F | 159,8 mm | |
Rozsah upnutí d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Podélná drážka l H8 | 20 mm | |
Příčná drážka n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HOLEX NC | |
Počet závitů pro doraz obrobku | 2 | |
Rozměr klíče OK | 14 mm | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 360565 160 | |
EAN / GTIN | 4062406401481 | |
Číslo výrobce | 360565 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC vysokotlaký svěrák 160
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
80 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
116 303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HOLEX NC | HiPo |
Hmotnost | 67 | 65 |
Délka základního tělesa a | 530 | 560 |
Rozsah upínání b | 0 ;245 | 17 ;263 |
Upínací síla do maximálně | 60 | 60 |
t | 70 | 164 |
Řada | HOLEX NC | HiPoClamp |