{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 125 | |
Provedení | Upínací systém přes nulový bod | |
Upínací síla do maximálně | 40 kN | |
Hmotnost | 34 kg | |
Celková délka L | 446 mm | |
Délka základního tělesa a | 398 mm | |
Rozsah upínání b | 0 mm - 182 mm | |
Výška základního tělesa C −0,02 | 100 mm | |
Rozsah upnutí d | 131 mm - 313 mm | |
Výška čelistí h | 39,5 mm | |
Podélná drážka l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Příčná drážka n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | LC-GARANT | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 360510 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401500 | |
Číslo výrobce | 360510 125 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC vysokotlaké svěráky verze LC 125
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
61 991,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
67 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
43 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | LC-GARANT | HiPo | HOLEX NC |
Celková délka L | 446 mm | 512 mm | 441 mm |
Hmotnost | 34 kg | 35 kg | 30 kg |
Upínací síla do maximálně | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
t | 144 mm | 144 mm | 62,5 mm |
Příčná drážka n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák |