Popis:
Čelní frézy s WSP, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 23,9 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 42 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23.9 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T15
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
- Funkcní délka (LF) 25 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SZMU 0804 .
- Celková délka (OAL) 42 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 0 Stupne