S890 ESZ D1.00-3-C1.00R08 Stopkové frézy nesoucí oboustranné čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3423222
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada NEODO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3423222
EAN / GTIN 7291075482102
Číslo výrobce 3423222
L-číslo L23980 2759

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 4-3/4″, Shank typ Round, Shank typ Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 4-3/4″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S890 SZMU 0804
  • Celková délka (OAL): 4-3/4″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku