Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC: 22,5mm

Artiklové číslo: 235010 22,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 4×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HOLEX Pro
Jmenovitý ⌀ D 22,5
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 91 mm
Délka vyložení LA 110 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Délka stopky Ls 56 mm
Maximální mez přestavení Vmax 0,3 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT070308 / XOMT070305
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 232980 3 (TX7;0,8Nm)
Počet břitů Z 1
Celková délka L 166 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 235010 22,5
EAN / GTIN 4062406253509
Číslo výrobce 235010 22,5

Popis

Provedení:

Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.
Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.
Tolerance otvoru: -0,05/+0,3 mm

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030235082.
Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70 %.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 22,5mm

Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC: 22,5mm

na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
8 550,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
12 376,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D 4×D
Vnitřní chlazení ano ano
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT070308 / XOMT070305 SOGX 070306
Jmenovitý ⌀ D 22,5 22,5
Stopka ISO 9766 ISO 9766
Řada HOLEX Pro Vrtacka
Délka vyložení LA 110 mm 112 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku