{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 15 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 143 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 3/8 palec | |
Délka vyložení LA | 171 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,35 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 231 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235010 35 | |
EAN / GTIN | 4062406253660 | |
Číslo výrobce | 235010 35 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 35 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
11 284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
16 646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Jmenovitý ⌀ D | 15 | 35 |
⌀ stopky Ds | 32 | 40 |
Délka stopky Ls | 60 | 68 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Užitná délka L1 | 143 | 140 |