{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 23 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 95 mm | |
Délka vyložení LA | 116 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,3 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 172 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235010 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253516 | |
Číslo výrobce | 235010 23 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 23 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
9 126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
13 449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 23 | 23 |
Délka stopky Ls | 56 | 56 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Užitná délka L1 | 95 | 92 |
Délka vyložení LA | 116 | 112 |