{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 34 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 139 mm | |
Délka vyložení LA | 167 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,35 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 227 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235010 34 | |
EAN / GTIN | 4062406253653 | |
Číslo výrobce | 235010 34 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 34 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
10 660,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
15 709,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | 4×D |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně ;Vypouklé podmíněné ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání |
Jmenovitý ⌀ D | 34 | 34 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Užitná délka L1 | 139 | 136 |
Délka vyložení LA | 167 | 161 |