{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 14 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 45 mm | |
Délka vyložení LA | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 110 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235005 14 | |
EAN / GTIN | 4062406253035 | |
Číslo výrobce | 235005 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
7 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
9 204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Jmenovitý ⌀ D | 14 | 14 |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm |
Délka stopky Ls | 50 mm | 50 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |