{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 19 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 60 mm | |
Pro ⌀ palců | 3/4 palec | |
Délka vyložení LA | 77 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 133 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235005 19 | |
EAN / GTIN | 4062406253103 | |
Číslo výrobce | 235005 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 19mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
7 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 19mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
11 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně středicí vrtání |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 | SOGX 060305 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Užitná délka L1 | 60 mm | 57 mm | 57 mm |
Řada | HOLEX Pro | Vrtacka | Vrtacka |
Pro ⌀ palců | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Délka vyložení LA | 77 mm | 75 mm | 89 mm |